Rögzített
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Egyéb termékek
2M004459
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
Metabo kereszt- és gérvágó fűrész KGS 254 M
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2M004459
Szélesség
515
Magasság
515
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
790
Névleges energiafogyasztás (W)
1800
Fűrészlap átmérője (mm)
254
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
515
Magasság
515
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
790
Névleges energiafogyasztás (W)
1800
Fűrészlap átmérője (mm)
254
Fűrészlap furata (mm)
30
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4500
Gérce beállítás balra (°)
47
Gérce beállítás jobbra (°)
47
Dőlésszög beállítás balra (°)
47
Dőlésszög beállítása jobbra (°)
2
A csapágyfelület szélessége (mm)
340
A csapágyfelület hossza (mm)
775
Vágási szélesség 90°/90° (mm)
305
Vágási mélység 90°/90° (mm)
92
Vágási szélesség 90°/45° (mm)
305
Vágási mélység 90°/45° (mm)
92
Vágási szélesség 45°/45° (mm)
205
Vágási mélység 45°/45° (mm)
47
Type
KGS 254 M
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2M004459
EAN
4007430247360
UBB
500658518542
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602540000