text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kalapácsok DMH 30 SET


EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Hose nozzle 10 mm and hose clamp according to ISO 11148 4 Chisels Quick clamp spring Plastic carry case Oil bottles

Cikkszám 6X747220
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Ütközők (1/min) 3000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Model DMH 30 Set
Type DMH 30 SET
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Ütközők (1/min) 3000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Model DMH 30 Set
Type DMH 30 SET

Leírás

EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Hose nozzle 10 mm and hose clamp according to ISO 11148 4 Chisels Quick clamp spring Plastic carry case Oil bottles

Cikkszámok

Cikkszám 6X747220
EAN 4007430227911
UBB 500658582712
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz 604115500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.