Körfűrészek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
5X553252
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
Metabo Körfűrész KS 66 FS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5X553252
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
4.9
Vágási mélység (90°) (mm)
66
Vágási mélység (45°) (mm)
47
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
4.9
Vágási mélység (90°) (mm)
66
Vágási mélység (45°) (mm)
47
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
47
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5000 - 5000
Type
KS 66 FS
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5X553252
EAN
4061792181267
UBB
500716788798
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
601066500