text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Körfűrész KS 55 FS


Carbide circular saw blade (18 teeth) Parallel guide / rip fence Extraction connector Hexagonal wrench Plastic carry case

Cikkszám 8D469231
Szélesség 242
Magasság 235
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 377
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 242
Magasság 235
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 377
Névleges energiafogyasztás (W) 1200
A gép súlya (kg) 4
Vágási mélység (90°) (mm) 55
Vágási mélység (45°) (mm) 39
Fűrészlap átmérője (mm) 160
Fűrészlap furata (mm) 20
Maximális elforgatási tartomány (°) 47
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5600 - 5600
Type KS 55 FS

Leírás

Carbide circular saw blade (18 teeth) Parallel guide / rip fence Extraction connector Hexagonal wrench Plastic carry case

Cikkszámok

Cikkszám 8D469231
EAN 4007430230447
UBB 500658534390
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600955500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.