Körfűrészek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
0C165066
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
Metabo Körfűrész 600855500
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0C165066
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
4
Vágási mélység (90°) (mm)
55
Vágási mélység (45°) (mm)
39
Fűrészlap átmérője (mm)
160
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
4
Vágási mélység (90°) (mm)
55
Vágási mélység (45°) (mm)
39
Fűrészlap átmérője (mm)
160
Fűrészlap furata (mm)
20
Maximális elforgatási tartomány (°)
47
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5600 - 5600
Type
KS 55
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0C165066
EAN
4007430230423
UBB
500705751674
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600855500