text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Immersion pump TPF 7000 S


Cikkszám 2F043408
Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 10
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Védettségi fok (IP) Egyéb
Anyag járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Anyag motorház Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 10
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Védettségi fok (IP) Egyéb
Anyag járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Anyag motorház Egyéb
Anyagminőség motorház Egyéb
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW) 0.45
Térfogatáram (BEP) (m³/h) 7
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal Egyéb
Névleges üzemmód Egyéb
Szárazüzem elleni védelemmel Nem
A fordulatszám-szabályozás típusa Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás Egyéb
Vágórendszerrel Nem
Anyag szivattyúház Egyéb
Szivattyúkör Egyéb
Anyagminőségű szivattyúház Egyéb
Alkalmas száraz felállításhoz Igen
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala 1 1/4 hüvelyk (32)
Csatlakozás kimeneti oldal Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal Egyéb
Márka METABO
Type TPF 7000 S

Cikkszámok

Cikkszám 2F043408
EAN 4003665502267
UBB 500658598577
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0250800002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.