text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Immersion pump PS 15000 S


Cikkszám 8Z032356
Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 10
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V) 220 - 240
Frekvencia 50 Hz
Védettségi fok (IP) Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 10
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V) 220 - 240
Frekvencia 50 Hz
Védettségi fok (IP) Egyéb
Anyag járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Anyag motorház Egyéb
Anyagminőség motorház Egyéb
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW) 0.85
Térfogatáram (BEP) (m³/h) 15
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal Egyéb
Névleges üzemmód Egyéb
Szárazüzem elleni védelemmel Nem
A fordulatszám-szabályozás típusa Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás Egyéb
Vágórendszerrel Nem
Anyag szivattyúház Egyéb
Szivattyúkör Egyéb
Anyagminőségű szivattyúház Egyéb
Alkalmas száraz felállításhoz Igen
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala 1 1/4 hüvelyk (32)
Csatlakozás kimeneti oldal Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal Egyéb
Márka METABO
Type PS 15000 S

Cikkszámok

Cikkszám 8Z032356
EAN 4003665502304
UBB 500658606321
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0251500000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.