Kerti felszerelés
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
Kerti gépek
Kerti felszerelés
2E267686
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
Metabo merülőszivattyú DP 28-10 S INOX
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2E267686
Fázisok száma
1
Kábelhosszúság (m)
10
Karima alakja
Egyéb
Elektromos csatlakozás
Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V)
220 - 240
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
IP68
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Fázisok száma
1
Kábelhosszúság (m)
10
Karima alakja
Egyéb
Elektromos csatlakozás
Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V)
220 - 240
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
IP68
Anyag járókerék/szivattyúkerék
Egyéb
Anyag motorház
Egyéb
Anyagminőség motorház
Egyéb
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW)
1.85
Térfogatáram (BEP) (m³/h)
28
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal
Egyéb
Névleges üzemmód
Egyéb
Szárazüzem elleni védelemmel
Nem
A fordulatszám-szabályozás típusa
Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás
Egyéb
Vágórendszerrel
Nem
Anyag szivattyúház
Rozsdamentes acél
Szivattyúkör
Egyéb
Anyagminőségű szivattyúház
Egyéb
Alkalmas száraz felállításhoz
Nem
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék
Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala
1 1/2 hüvelyk (40)
Csatlakozás kimeneti oldal
Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal
Egyéb
Type
DP 28-10 S Inox
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2E267686
EAN
4007430221544
UBB
500658544118
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
604112000