Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
6K354212
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
Metabo HSS-R fúrószár 3,5 x 70mm 10 darab
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6K354212
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
39
Alkalmas acélhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
70
Átmérő fúró (mm)
3.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
39
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Metabo
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.
Cikkszámok
Cikkszám
6K354212
EAN
4007430067357
UBB
500662604692
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
627725000