Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
5W414390
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
Metabo HSS-R fúrófej 3,0 x 61mm 10 darab
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5W414390
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Átmérő (mm)
3 - 3
Szerszámok száma összesen
10
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Átmérő (mm)
3 - 3
Szerszámok száma összesen
10
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Jobb
Fúrók száma színesfémekhez
10
Fúrók száma acélhoz
10
Márka
Metabo
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.
Cikkszámok
Cikkszám
5W414390
EAN
4007430067302
UBB
500662603603
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
627720000