text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hegesztési csiszológép KNSE 9-150 SET


Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Cikkszám 1U460989
Szélesség 208.6
Magasság 247.2
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 604.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 208.6
Magasság 247.2
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 604.8
Névleges energiafogyasztás (W) 950
A gép súlya (kg) 2.7
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Üresjárati fordulatszám (1/min) 900 - 3800
Type KNSE 9-150 Set

Leírás

Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Cikkszámok

Cikkszám 1U460989
EAN 4007430298867
UBB 500658526545
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602265500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.