text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hedge trimmer HS 8875


Cikkszám 9E997596
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 660
Max. ágvastagság (mm) 26
A pengék távolsága (mm) 34
Vágásszám üresjáratban (1/min) 2900
Felhasználható késhossz (mm) 750
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 660
Max. ágvastagság (mm) 26
A pengék távolsága (mm) 34
Vágásszám üresjáratban (1/min) 2900
Felhasználható késhossz (mm) 750
Type HS 8875

Cikkszámok

Cikkszám 9E997596
EAN 4007430180896
UBB 500658558977
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 608875000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.