Kerti felszerelés
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
3Q352441
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
Metabo Hedge trimmer HS 8765
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Q352441
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
560
Max. ágvastagság (mm)
20
A pengék távolsága (mm)
34
Vágásszám üresjáratban (1/min)
3100
Felhasználható késhossz (mm)
650
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
560
Max. ágvastagság (mm)
20
A pengék távolsága (mm)
34
Vágásszám üresjáratban (1/min)
3100
Felhasználható késhossz (mm)
650
Márka
METABO
Type
HS 8765
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Q352441
EAN
4007430180803
UBB
500658558308
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
608765000