text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammer 2 x 2.0AH


Cikkszám 6D385596
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Maximális nyomaték (Nm) 50
Maximális lökések száma (1/min) 27000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Maximális nyomaték (Nm) 50
Maximális lökések száma (1/min) 27000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 450 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1800 - 1800
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Type SB 18 L

Cikkszámok

Cikkszám 6D385596
EAN 4007430327437
UBB 500678920058
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602317500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.