Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
8N276800
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
Metabo Háromszögcsiszoló DSE 280 INTEC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Teljes leírás
Cikkszám
8N276800
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Névleges energiafogyasztás (W)
280
A gép súlya (kg)
1.3
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min)
14000 - 22000
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Névleges energiafogyasztás (W)
280
A gép súlya (kg)
1.3
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min)
14000 - 22000
Alaplemezes sarokfúró állvány (mm)
93
Type
DSE 280 Intec
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Cikkszámok
Cikkszám
8N276800
EAN
4007430151360
UBB
500658544787
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600317500