text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Garden pump P 4500 INOX


Cikkszám 7H444563
Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 1.5
Karima alakja Egyéb
Hajtás típusa Elektromos
Anyag nyomástartály Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V) 220 - 240
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 1.5
Karima alakja Egyéb
Hajtás típusa Elektromos
Anyag nyomástartály Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V) 220 - 240
Frekvencia 50 Hz
Védettségi fok (IP) IPX4
Zajkibocsátás (dB(A)) 82.2
Automatikus indítással/leállítással Nem
Anyag járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Nyomástartállyal Nem
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW) 1.3
Térfogatáram (BEP) (m³/h) 4.5
Csatlakozás szabványos bemeneti oldal Egyéb
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal Egyéb
A motor hatásfokosztálya Egyéb
A fordulatszám-szabályozás típusa Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás Egyéb
Maximális szívási magasság (m) 8
Anyag szivattyúház Rozsdamentes acél
Anyagminőségű szivattyúház Egyéb
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Csatlakozás bemeneti oldal Egyéb
Névleges átmérő csatlakozó bemeneti oldal Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala Egyéb
Csatlakozás kimeneti oldal Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása bemeneti oldalon Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal Egyéb
Márka Metabo
Type P 4500 Inox

Cikkszámok

Cikkszám 7H444563
EAN 4007430240736
UBB 500658603500
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600965000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.