Csavar fúró gépek
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Csavar fúró gépek
8G881052
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
Metabo Fúró gépek BEV 1300-2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8G881052
Szélesség
78
Magasság
273
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
362
Névleges energiafogyasztás (W)
1300
A gép súlya (kg)
2.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
78
Magasság
273
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
362
Névleges energiafogyasztás (W)
1300
A gép súlya (kg)
2.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
44
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min)
1100
Max. terheléses fordulatszám 2. fokozat (1/min)
3100
A fúrótartó típusa
Egyéb
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 1100
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 3100
Type
BEV 1300-2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8G881052
EAN
4007430314505
UBB
500668625204
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600574810