Csavar fúró gépek
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Csavar fúró gépek
8S829642
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
Metabo Fúró gépek BE 850-2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8S829642
Szélesség
78
Magasság
273
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
362
Névleges energiafogyasztás (W)
850
A gép súlya (kg)
2.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
78
Magasság
273
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
362
Névleges energiafogyasztás (W)
850
A gép súlya (kg)
2.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
36
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min)
640
Max. terheléses fordulatszám 2. fokozat (1/min)
1800
A fúrótartó típusa
Egyéb
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 1100
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 3100
Type
BE 850-2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8S829642
EAN
4007430314314
UBB
500668624629
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600573000