Csavar fúró gépek
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Csavar fúró gépek
1V599671
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
Metabo Fúró gépek BE 75-16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Geared chuck Chuck key long side handle
Teljes leírás
Cikkszám
1V599671
Magasság
260
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
295
Névleges energiafogyasztás (W)
750
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
260
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
295
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
2.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
50
Maximális nyomaték (Nm)
75
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min)
350
A fúrótartó típusa
Egyéb
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 660
Type
BE 75-16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Geared chuck Chuck key long side handle
Cikkszámok
Cikkszám
1V599671
EAN
4007430201737
UBB
500658528780
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600580000