Csavar fúró gépek
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Csavar fúró gépek
1W253335
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
Metabo Fúró gépek BDE 1100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Teljes leírás
Cikkszám
1W253335
Szélesség
85
Magasság
165
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
535
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
85
Magasság
165
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
535
Névleges energiafogyasztás (W)
1100
A gép súlya (kg)
4.3
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
3 - 16
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
55
Szerszám behelyezése
5/8x16 hüvelykes UNF
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min)
430
Max. terheléses fordulatszám 2. fokozat (1/min)
800
A fúrótartó típusa
Egyéb
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 640
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 1200
Type
BDE 1100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Cikkszámok
Cikkszám
1W253335
EAN
4007430098207
UBB
500658530588
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600806000