Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
4R108361
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
Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBO TEC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Teljes leírás
Cikkszám
4R108361
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
2.2
Csiszolókorong átmérője (mm)
150
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
2.2
Csiszolókorong átmérője (mm)
150
Csiszolóanyag rögzítése
Burs
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4200 - 11000
A rezgőkör átmérője 1 (mm)
2.8
A 2. rezgőkör átmérője (mm)
6.2
Type
SXE 450 TurboTec
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Cikkszámok
Cikkszám
4R108361
EAN
4007430164339
UBB
500658546352
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600129000