Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
5W506929
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
Metabo Eccentric sander SXE 425 TURBO TEC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Teljes leírás
Cikkszám
5W506929
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Névleges energiafogyasztás (W)
320
A gép súlya (kg)
2
Csiszolókorong átmérője (mm)
125
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Névleges energiafogyasztás (W)
320
A gép súlya (kg)
2
Csiszolókorong átmérője (mm)
125
Csiszolóanyag rögzítése
Burs
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4200 - 11000
A rezgőkör átmérője 1 (mm)
5
Type
SXE 425 TurboTec
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Cikkszámok
Cikkszám
5W506929
EAN
4007430164315
UBB
500658546766
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600131000