Marók és gyaluk
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
Elektromos szerszámok
Marók és gyaluk
2L950697
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
Metabo Drill csavarhúzó HO 26-82
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2L950697
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
620
A gép súlya (kg)
2.7
Az alap talp hossza (mm)
295
Gyalulási mélység (mm)
0 - 2.6
Gyalulási szélesség (mm)
82
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
620
A gép súlya (kg)
2.7
Az alap talp hossza (mm)
295
Gyalulási mélység (mm)
0 - 2.6
Gyalulási szélesség (mm)
82
Max. faltmélység (mm)
9
Üresjárati fordulatszám (1/min)
17000
Type
HO 26-82
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2L950697
EAN
4007430325099
UBB
500678925263
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602682700