text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Double grinder DSD 250

Cikkszám 8V760916
Névleges energiafogyasztás (W) 650
Átmérőjű csiszolókő (mm) 250
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1490 - 1490

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 650
Átmérőjű csiszolókő (mm) 250
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1490 - 1490

Leírás

Particularly powerful machine for high requirements, Low-noise and low-vibration, maintenance-free induction motor, Powerful rotary current motor with high torque, Robust die-cast aluminium protective covers, Protective cover bayonet lock for quick and simple wheel change, Dust-protected emergency stop switch, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Workpiece support adjustable without tools, Large spark protection guards for eye protection, Vibration-dampening rubber feet for safe support

Cikkszámok

Cikkszám 8V760916
EAN 4007430193223
UBB 500658546196
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 619250000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.