Kerti felszerelés
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
Kerti gépek
Kerti felszerelés
4X719669
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
Metabo Domestic waterwork HWAI 4500 INOX
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4X719669
Fázisok száma
1
Kábelhosszúság (m)
1.5
Karima alakja
Egyéb
Hajtás típusa
Elektromos
Anyag nyomástartály
Egyéb
Elektromos csatlakozás
Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V)
220 - 240
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Fázisok száma
1
Kábelhosszúság (m)
1.5
Karima alakja
Egyéb
Hajtás típusa
Elektromos
Anyag nyomástartály
Egyéb
Elektromos csatlakozás
Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V)
220 - 240
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
IPX4
Zajkibocsátás (dB(A))
82.2
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Anyag járókerék/szivattyúkerék
Egyéb
Nyomástartállyal
Nem
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW)
1.3
Térfogatáram (BEP) (m³/h)
4.5
Csatlakozás szabványos bemeneti oldal
Egyéb
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal
Egyéb
A motor hatásfokosztálya
Egyéb
A fordulatszám-szabályozás típusa
Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás
Egyéb
Maximális szívási magasság (m)
8
Anyag szivattyúház
Rozsdamentes acél
Anyagminőségű szivattyúház
Egyéb
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék
Egyéb
Csatlakozás bemeneti oldal
Egyéb
Névleges átmérő csatlakozó bemeneti oldal
Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala
Egyéb
Csatlakozás kimeneti oldal
Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása bemeneti oldalon
Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal
Egyéb
Type
HWAI 4500 Inox
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X719669
EAN
4007430240507
UBB
500658562599
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600979000