text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Deep well pump TBP 4000 M


Cikkszám 0S281554
Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 22
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Védettségi fok (IP) Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 22
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Védettségi fok (IP) Egyéb
Anyag járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Motor kimenő teljesítmény (P2) motoronként (kW) 0.75
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal Egyéb
Minimális fúrólyuk átmérő (mm) 100
A fordulatszám-szabályozás típusa Egyéb
Anyag szivattyúház Rozsdamentes acél
Anyagminőségű szivattyúház Egyéb
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Visszacsapó szeleppel Nem
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala Egyéb
Csatlakozás kimeneti oldal Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal Egyéb
BBR/EKS szerinti típusjóváhagyás Nem

Cikkszámok

Cikkszám 0S281554
EAN 4003665425337
UBB 500658542963
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0250400055
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.