text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo DBF 457 reszelőgépek


Cikkszám 7H131908
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 457
Forgási sebesség (1/min) 175
A gép súlya (kg) 1.5
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Üzemi nyomás 6.2
Sávszélesség (mm) 13
Maximális üzemi nyomás (psi) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 457
Forgási sebesség (1/min) 175
A gép súlya (kg) 1.5
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Üzemi nyomás 6.2
Sávszélesség (mm) 13
Maximális üzemi nyomás (psi) 90
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség 400
Model DBF 457
Type DBF 457

Cikkszámok

Cikkszám 7H131908
EAN 4007430245816
UBB 500658582555
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz 601559000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.