Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
1N983666
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
Metabo Cordless Drill driver BS 18 LTXBLQI BODY
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1N983666
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
65
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 500
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
65
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 1850
Akkumulátor töltővel
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Brushless drill/screwdriver with maximum power for demanding applications, Metabo Quick System: quick change of bit retainer and bits, for flexible working, Selectable "impuls" mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces, Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving, Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working, Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck, Collar (Ø 43 mm) for versatile use, Integrated working light to illuminate the contact area, Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life, Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side, Battery packs with capacity display for checking the charge status, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.
Cikkszámok
Cikkszám
1N983666
EAN
4007430298126
UBB
500658486781
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602351840