text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT BL BODY


Cikkszám 8T863717
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 600
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 2100
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka METABO
Type BS 18 LT BL

Cikkszámok

Cikkszám 8T863717
EAN 4007430297747
UBB 500658484703
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602325840
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.