text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT 2X4,0AH


Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Cikkszám 3K867905
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 60
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1600
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Type BS 18 LT

Leírás

Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Cikkszámok

Cikkszám 3K867905
EAN 4007430213471
UBB 500658480172
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602102500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.