text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver 2X2,0AH


Cikkszám 6K863459
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 10
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1800
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Type BS 18 L QUICK

Cikkszámok

Cikkszám 6K863459
EAN 4007430327413
UBB 500678918417
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602320500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.