text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Combination hammer KHA 36 LTX 2X5,2AH


Cikkszám 2D925284
Névleges feszültség (V) 36
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.2
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.1
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 36
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.2
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.1
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4500
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0 - 1100
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Metabo
Type KHA 36 LTX

Cikkszámok

Cikkszám 2D925284
EAN 4007430267030
UBB 500658510788
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600795650
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.