Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
5Q763180
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
Metabo Combination hammer KHEV 8-45 BL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5Q763180
Szélesség
313
Magasság
334
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
536
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
10.1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
313
Magasság
334
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
536
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
10.1
Max. egyszeri fúvási energia (J)
12.2
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
45
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
125
Maximális lökések száma (1/min)
2900
Üresjárati fordulatszám (1/min)
300 - 300
Type
KHEV 8-45 BL
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Q763180
EAN
4061792002388
UBB
500705488913
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600766500