Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
5X263673
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
Metabo Combination hammer KHEV 5-40 BL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5X263673
Szélesség
287
Magasság
313
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
486
Névleges energiafogyasztás (W)
1150
A gép súlya (kg)
8.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
287
Magasság
313
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
486
Névleges energiafogyasztás (W)
1150
A gép súlya (kg)
8.3
Max. egyszeri fúvási energia (J)
8.7
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
40
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
105
Maximális lökések száma (1/min)
2900
Üresjárati fordulatszám (1/min)
500 - 500
Type
KHEV 5-40 BL
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5X263673
EAN
4061792002326
UBB
500705488756
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600765500