text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combination hammer KHE 3251


Cikkszám 3H167192
Szélesség 245
Magasság 250
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 336
Névleges energiafogyasztás (W) 800
A gép súlya (kg) 3.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 245
Magasság 250
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 336
Névleges energiafogyasztás (W) 800
A gép súlya (kg) 3.6
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.1
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 35
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm) 32
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 82
Maximális lökések száma (1/min) 4470
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0 - 1150
Márka METABO
Type KHE 3251

Cikkszámok

Cikkszám 3H167192
EAN 4007430208705
UBB 500658535389
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600659000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.