text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combination hammer KHE 3250


Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Metabo VibraTech (MVT) side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Cikkszám 0B004373
Szélesség 245
Magasság 250
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 318
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 245
Magasság 250
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 318
Névleges energiafogyasztás (W) 800
A gép súlya (kg) 3.4
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.1
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 35
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm) 32
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 82
Maximális lökések száma (1/min) 4470
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0 - 1150
Type KHE 3250

Leírás

Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Metabo VibraTech (MVT) side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Cikkszámok

Cikkszám 0B004373
EAN 4007430213006
UBB 500658535124
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600637000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.