Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
0M167220
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
Metabo Combination hammer KHE 2860 QUICK
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0M167220
Feszültség (V)
240
Névleges energiafogyasztás (W)
880
A gép súlya (kg)
3.1
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Névleges energiafogyasztás (W)
880
A gép súlya (kg)
3.1
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
32
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
28
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
68
Maximális lökések száma (1/min)
4400
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 1150
Type
KHE 2860 Quick
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0M167220
EAN
4007430306609
UBB
500658535793
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600878500