text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combination hammer KHE 2660 QUICK


Cikkszám 2N882128
Szélesség 210
Magasság 275
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 361
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 3.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 210
Magasság 275
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 361
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 3.1
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 32
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm) 26
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 68
Maximális lökések száma (1/min) 4300
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0 - 1100
Márka METABO
Type KHE 2660 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 2N882128
EAN 4007430306241
UBB 500658535538
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600663500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.