text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combi fúrógép SB 18 LT


Cikkszám 8B999461
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 60
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 13
Maximális lökések száma (1/min) 27200
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1600
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Type SB 18 LT

Cikkszámok

Cikkszám 8B999461
EAN 4007430213587
UBB 500658493951
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602103500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.