text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combi fúró SB 18 LTX IMPULSBODY


Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook MetaLoc case without battery pack, without charger

Cikkszám 9F943385
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 65
Maximális lökések száma (1/min) 32300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 65
Maximális lökések száma (1/min) 32300
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1700
Akkumulátor töltővel Nem
Type SB 18 LTX IMPULS

Leírás

Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook MetaLoc case without battery pack, without charger

Cikkszámok

Cikkszám 9F943385
EAN 4007430286956
UBB 500658494942
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602192840
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.