text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combi fúró SB 18 LTX IMPULS


Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Cikkszám 1M479428
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 65
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 65
Maximális lökések száma (1/min) 32300
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1700
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Type SB 18 LTX IMPULS

Leírás

Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Cikkszámok

Cikkszám 1M479428
EAN 4007430240972
UBB 500658494785
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602192500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.