Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
8S420726
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
Metabo Burnishing machine SE 17-200 RT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8S420726
Szélesség
225
Magasság
184
Fogyasztás (W)
1700
Nyomatéknyomaték (Nm)
17
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
469
A gép súlya (kg)
2.9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
225
Magasság
184
Fogyasztás (W)
1700
Nyomatéknyomaték (Nm)
17
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
469
A gép súlya (kg)
2.9
Szerszám behelyezése
M14
Tápfeszültség (V)
220 - 240
Max. tárcsaátmérő (mm)
200
Üresjárati fordulatszám (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8S420726
EAN
4007430323545
UBB
500678925008
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602259000