Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
3I121216
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
Metabo Burnishing machine SE 17-200 RT SET
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3I121216
Szélesség
225
Magasság
184
Fogyasztás (W)
1700
Nyomatéknyomaték (Nm)
17
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
469
A gép súlya (kg)
2.9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
225
Magasság
184
Fogyasztás (W)
1700
Nyomatéknyomaték (Nm)
17
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
469
A gép súlya (kg)
2.9
Szerszám behelyezése
M14
Tápfeszültség (V)
220 - 240
Max. tárcsaátmérő (mm)
200
Üresjárati fordulatszám (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3I121216
EAN
4007430323552
UBB
500677070475
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602259500