Körfűrészek
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
2G981369
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
Metabo akkumulátoros asztali körfűrész TS 36-18 LTX BL 254B
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2G981369
Feszültség (V)
18
Vágási mélység (90°) (mm)
87
Vágási mélység (45°) (mm)
50
Fűrészlap átmérője (mm)
254
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
46.5
Vágási mélység állítható (mm)
0 - 87
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
18
Vágási mélység (90°) (mm)
87
Vágási mélység (45°) (mm)
50
Fűrészlap átmérője (mm)
254
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
46.5
Vágási mélység állítható (mm)
0 - 87
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5000 - 5000
Dőlésszög beállítás balra (°)
1.5
Dőlésszög beállítása jobbra (°)
46.5
A csapágyfelület szélessége (mm)
970
A csapágyfelület hossza (mm)
995
Type
TS 36-18 LTX BL 254
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2G981369
EAN
4007430321602
UBB
500677069816
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
613025850