Beütőgépek
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
Elektromos szerszámok
Beütőgépek
1C952566
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
Metabo ütvecsavarozó SSW 650
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1C952566
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
650
A gép súlya (kg)
3
Maximális nyomaték (Nm)
600
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Nyomaték beállítása (Nm)
600 - 600
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
650
A gép súlya (kg)
3
Maximális nyomaték (Nm)
600
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Nyomaték beállítása (Nm)
600 - 600
Csavar átmérő (mm)
20 - 20
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 2100
Impacts (1/min)
2800 - 2800
Márka
Metabo
Type
SSW 650
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1C952566
EAN
4007430246615
UBB
500658599724
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602204000