text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo ütvecsavarozó 602205660


Cikkszám 1D847227
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 258
Hosszúság 181
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.2
Maximális nyomaték (Nm) 400
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelykes külső négyzet
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 258
Hosszúság 181
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.2
Maximális nyomaték (Nm) 400
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min) 4250
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0 - 2150
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.3
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 400
Impulzus meghajtó Igen
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka METABO
Type SSW 18 LTX 400 BL

Cikkszámok

Cikkszám 1D847227
EAN 4007430330994
UBB 500695984368
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 602205660
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.