Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
3H968008
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
Metabo Ütvefúró SBEV 1300-2 S
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3H968008
Szélesség
79
Magasság
275
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
361
Névleges energiafogyasztás (W)
1300
A gép súlya (kg)
2.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
79
Magasság
275
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
361
Névleges energiafogyasztás (W)
1300
A gép súlya (kg)
2.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
44
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
22
Teljesítmény kimenet (W)
730
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
22
Maximális lökések száma (1/min)
58900
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 1100
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 3100
Type
SBEV 1300-2 S
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3H968008
EAN
4007430312693
UBB
500668627028
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600786500