text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ütvefúró SBEV 1100-2 S


Cikkszám 9G519628
Szélesség 79
Magasság 275
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 361
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 2.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 79
Magasság 275
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 361
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 2.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Maximális nyomaték (Nm) 42
Szerszám behelyezése 1/2x20 hüvelykes UNF
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 22
Teljesítmény kimenet (W) 580
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 22
Maximális lökések száma (1/min) 58900
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 1100
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 3100
Márka METABO
Type SBEV 1100-2 S

Cikkszámok

Cikkszám 9G519628
EAN 4007430313010
UBB 500668626608
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600784500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.