Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
8G868618
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
Metabo Ütvefúró SBEV 1000-2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8G868618
Szélesség
79
Magasság
275
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
353
Névleges energiafogyasztás (W)
1010
A gép súlya (kg)
2.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
79
Magasság
275
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
353
Névleges energiafogyasztás (W)
1010
A gép súlya (kg)
2.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
40
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
20
Teljesítmény kimenet (W)
540
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
22
Maximális lökések száma (1/min)
53200
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 1000
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 2800
Type
SBEV 1000-2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8G868618
EAN
4007430313119
UBB
500668626459
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600783500