Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
3N090964
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
Metabo Ütvefúró SBE 760
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3N090964
Névleges energiafogyasztás (W)
760
A gép súlya (kg)
2.3
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
760
A gép súlya (kg)
2.3
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
24
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
16
Teljesítmény kimenet (W)
370
A csatlakozókábel hossza (m)
2.5
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
18
Maximális lökések száma (1/min)
58000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 1200
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 3200
Márka
Metabo
Type
SBE 760
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3N090964
EAN
4007430214706
UBB
500658573984
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600841850